ABB - Co2 Rtc Hum W. Input 5F. - BJE520879

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Co2 Rtc Hum W. Input 5F.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • système de bus KNX - Oui

  • autres systèmes de bus - sans

  • modèle - capteur de CO2

  • mode de pose - encastré

  • signal acoustique - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395208793

Réf. Sonepar

00026520883

Réf. Fournisseur

BJE520879

Réf. Commerciale

ABB

système de bus KNX:

Oui

autres systèmes de bus:

sans

modèle:

capteur de CO2

mode de pose:

encastré

signal acoustique:

Non

couleur:

noir

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

radio bidirectionnelle:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec DCF77:

Non

avec chauffage:

Non

entrée analogique:

Oui

nombre d’entrées numériques:

5

station météo:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Co2 Rtc Hum W. Input 5F.

Les Atouts de l'article:

Élément de commande avec fonction de régulateur de température ambiante et capteur de CO2 / humidité / pression d'air. Pour activer les actionneurs de chauffage, de ventilation et de ventilo-convecteurs. Avec entrée universelle avec: - max. de 5 entrées binaires - 4 entrées binaires et 1 entrée analogique pour activer des capteurs avec alimentation externe 1-10 V / 0-10 V - 2 entrées binaires et 1 entrée analogique pour activer des capteurs avec alimentation externe 1-10 V / 0- 10 V et une sonde de température externe PT1000 / 6226T / DP4-T-1. Avec capteur de température intégré. Avec affichage de la température de consigne. Configuration maître / esclave. Avec fonctionnement à charge de base. Le bus peut être connecté via le bornier fourni. Classe de régulateur de température 1 Contribution à l'efficacité énergétique du chauffage des locaux 1,0%.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.