ABB - Codeur Absolu Rsa 597 Connector - J2007036

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Codeur Absolu Rsa 597 Connector

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - codeur incrémental

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - prise axiale

  • standard pour interfaces - CANOpen

  • nombre d'impulsions max. - 8192

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7320500410868

Réf. Sonepar

00026001084

Réf. Fournisseur

J2007036

Marque

ABB

modèle:

codeur incrémental

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

prise axiale

standard pour interfaces:

CANOpen

nombre d'impulsions max.:

8192

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

0...1

nombre de pas par révolution:

8192...8192

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

finition du trajet de transmission:

cuivre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP67

Codeur Absolu Rsa 597 Connector

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.