ABB - Codeur Absolu Rsa 698 10mm - J2007037

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - connecteur M12
standard pour interfaces - CANOpen
nombre d'impulsions max. - 12345
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Sécurité machine
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7320500410875
Réf. Sonepar
00026001085
Réf. Fournisseur
J2007037
Marque
ABB
modèle:
codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
standard pour interfaces:
CANOpen
nombre d'impulsions max.:
12345
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de révolutions:
0...4096
nombre de pas par révolution:
8192...8192
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Non
finition du trajet de transmission:
cuivre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP67
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


