ABB - Coffret Cache-Bornes PCD-N2/2 modules - 12402


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
nombre de rangées - 1
hauteur - 140 mm
largeur - 50 mm
couleur - blanc
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
Coffret Cache Borne PCD
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8000126215335
Réf. Sonepar
00026612402
Réf. Fournisseur
12402
Réf. Commerciale
ABB
matériau:
plastique
nombre de rangées:
1
hauteur:
140 mm
largeur:
50 mm
couleur:
blanc
indice de protection (IP):
IP40
profondeur:
65 mm
à charnière:
Non
à fermeture rapide:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.