ABB - Coffret de Proximité 16A 3 pôles IP65 poignée R/J - 913118


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 25 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTER SECTIONNEUR EN COFFRET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6417019131184
Réf. Sonepar
00026003814
Réf. Fournisseur
913118
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
25 A
couleur de l'élément d'actionnement:
rouge
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
750 V
tension de fonctionnement normale:
750...750 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
16 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
16 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.5 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
7.5 kW
puissance de commutation à 400 V:
7.5 kW
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Degré de protection (NEMA):
4
largeur:
85 mm
hauteur:
120 mm
profondeur:
60 mm
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs-sectionneurs en coffret d’ABB répondent aux exigences de la norme NF EN IEC 60947-3 relative aux appareillages et de la norme NF EN 60529. Ils peuvent être utilisés dans le cadre de la réparation et de la maintenance d’installations. Notre offre comprend des modèles en coffret plastique, coffret en tôle d’acier, coffret aluminium et coffret en acier inoxydable. Ils sont en outre disponibles en versions 3 pôles, 4 pôles et 6 pôles. En fonction du type, leur application concerne les tensions alternatives, et pour certains modèles les tensions continues. Au niveau des accessoires, ABB propose un grand nombre de poignées en noir et en rouge/jaune. La gamme d’ABB comprend aussi des contacts auxiliaires, des quatrièmes pôles, des bornes de raccordement et différentes entrées de câbles.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.