ABB - Coffret de Proximité 16A 660V DC IP65 poignée R/J - 913905

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 16 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - rouge

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTER SECTIONNEUR EN COFFRET

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

6417019553825

Réf. Sonepar

00026004904

Réf. Fournisseur

913905

Marque

ABB

nombre de pôles:

2

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

16 A

couleur de l'élément d'actionnement:

rouge

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

1000 V

tension de fonctionnement normale:

1000...1000 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Degré de protection (NEMA):

4

largeur:

95 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

95 mm

Coffret de Proximité 16A 660V DC IP65 poignée R/J

Les Atouts de l'article:

Le boîtier de la série OTDCP utilise un boîtier rigide en polycarbonate renforcé de verre. Le boîtier est protégé contre les UV, protégé contre les jets d'eau à basse pression (IP65), et donc conçu pour une utilisation en extérieur et en intérieur. Les entrées de câbles sont filetées et ont des trous à défoncer pour 2 câbles parallèles, à la fois du haut et du bas. La poignée est cadenassable et conçue pour trois cadenas. Le couvercle est verrouillé et le verrouillage peut être vaincu avec un outil spécial. Les applications typiques sont les panneaux solaires, les batteries CC, etc.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.