ABB - Coffret de Proximité 25A 3 pôles IP65 Gris - 999003

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 25 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - gris

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Inter sectionneur en coffret

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

7392696424035

Réf. Sonepar

00026003729

Réf. Fournisseur

999003

Marque

ABB

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

25 A

couleur de l'élément d'actionnement:

gris

finition de l'élément d'actionnement:

levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

16 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

7.5 kW

puissance de commutation à 400 V:

7.5 kW

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

largeur:

111 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

60 mm

Coffret de Proximité 25A 3 pôles IP65 Gris

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.