ABB - Coffret de Proximité 25A 6 pôles IP65 Gris - 999005

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 6
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 25 A
couleur de l'élément d'actionnement - gris
finition de l'élément d'actionnement - levier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inter sectionneur en coffret
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7392696424066
Réf. Sonepar
00026003731
Réf. Fournisseur
999005
Marque
ABB
nombre de pôles:
6
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
25 A
couleur de l'élément d'actionnement:
gris
finition de l'élément d'actionnement:
levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
16 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
25 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
7.5 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
7.5 kW
puissance de commutation à 400 V:
7.5 kW
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Le boîtier des interrupteurs fermés à commande latérale ABB est en polycarbonate rigide. Le boîtier est protégé contre les UV et contre les jets d'eau à basse pression (IP65), et donc conçu pour une utilisation en extérieur et en intérieur. Le boîtier pour interrupteurs 6 pôles est disponible en différentes couleurs, gris et jaune. Les entrées de câbles sont de type défonçable sans filetage avec des trous pour 2 câbles parallèles, à la fois du haut et du bas. Des œillets à membrane et des écrous de blocage sont inclus (IP54). La poignée est cadenassable et conçue pour un cadenas. Le couvercle est verrouillé. Le commutateur comprend le neutre et la borne PE. Les bornes sont facilement accessibles pour une installation facile.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



