ABB - Coffret de Proximité 32A 660V DC IP65 poignée R/J - 913907


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 32 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTER SECTIONNEUR EN COFFRET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6417019553849
Réf. Sonepar
00026004907
Réf. Fournisseur
913907
Marque
ABB
nombre de pôles:
2
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
32 A
couleur de l'élément d'actionnement:
rouge
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
1000 V
tension de fonctionnement normale:
1000...1000 V
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
32 A
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Non
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Degré de protection (NEMA):
4
largeur:
95 mm
hauteur:
150 mm
profondeur:
95 mm
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs-sectionneurs manuels en coffret de la gamme OTDCP constituent une solution économique et fiable pour les applications industrielles DC les plus diverses. Ils peuvent commuter des courants de 16 A à 32 A à des tensions allant jusqu’à 1 000 VDC. Grâce à leurs différentes options de montage, ils permettent une conception très flexible et efficace de l’installation. Conforme aux spécifications CEI, cette gamme assure une performance de coupure fiable pour toutes les intensités de courant sans compromettre la sécurité. La conception de ces produits a été repensée pour permettre leur utilisation à des températures ambiantes particulièrement élevées et réduire les pertes en puissance de 50 %. ABB propose une large gamme d’accessoires pour ces produits : extensions d’axe, poignées, contacts auxiliaires, cache-bornes, etc. Les interrupteurs-sectionneurs en coffret DC satisfont ainsi les besoins des applications les plus exigeantes.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.