ABB - Coffret de Proximité 40A 3 pôles IP65 Gris - 999007

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 40 A
couleur de l'élément d'actionnement - gris
finition de l'élément d'actionnement - levier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inter sectionneur en coffret
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7392696424080
Réf. Sonepar
00026003733
Réf. Fournisseur
999007
Marque
ABB
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
40 A
couleur de l'élément d'actionnement:
gris
finition de l'élément d'actionnement:
levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
25 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
11 kW
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
11 kW
puissance de commutation à 400 V:
11 kW
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
138 mm
hauteur:
168 mm
profondeur:
68 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



