ABB - Coffret de Proximité 40A 4 pôles IP65 R/J - 999019

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 40 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
finition de l'élément d'actionnement - levier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inter sectionneur en coffret
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7392696424462
Réf. Sonepar
00026003745
Réf. Fournisseur
999019
Marque
ABB
nombre de pôles:
4
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
40 A
couleur de l'élément d'actionnement:
rouge
finition de l'élément d'actionnement:
levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
32 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
15 kW
puissance de commutation à 400 V:
15 kW
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
verrouillable:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Inclus : interrupteur-sectionneur 4P, 415 V AC23 32 A, 15 kW. Coffret plastique. IP65. Actionnement par poignée latérale rouge/jaune. Couvercle verrouillé. Le coffret des interrupteurs à commande latérale d’ABB est en polycarbonate rigide. Il est protégé contre les UV et les jets d’eau basse pression (IP65), et convient donc à des utilisations intérieures et extérieures. Le coffret est disponible dans différents coloris : gris,jaune et blanc. Les entrées de câbles sont taraudées et dotées d’ouvertures prédécoupées pour 2 câbles parallèles adaptés à un raccordement par le haut et par le bas. Passe-fils à membrane (IP54) inclus. Poignée cadenassable (1 cadenas). Couvercle verrouillé. L’interrupteur est conçu pour un système 5 fils. Avec borne neutre fixe et borne PE. Les bornes sont aisément accessibles pour faciliter l’installation.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



