ABB - Coffret de Proximité Alu 25A 3 pôles IP65 Gris - 999011

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 25 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - gris

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Inter sectionneur en coffret

Voir tous les produits de cette série

EAN

7392696424127

Réf. Sonepar

00026003737

Réf. Fournisseur

999011

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

25 A

couleur de l'élément d'actionnement:

gris

finition de l'élément d'actionnement:

levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

16 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

15 kW

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

7.5 kW

puissance de commutation à 400 V:

7.5 kW

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

Coffret de Proximité Alu 25A 3 pôles IP65 Gris

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.