Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Coffret de Proximité Alu 25A 4 pôles IP65 Gris - 999012

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 4

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 25 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - gris

  • finition de l'élément d'actionnement - levier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Inter sectionneur en coffret

Voir tous les produits de cette série

EAN

7392696424134

Réf. Sonepar

00026003738

Réf. Fournisseur

999012

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

4

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

25 A

couleur de l'élément d'actionnement:

gris

finition de l'élément d'actionnement:

levier

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

16 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

15 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

7.5 kW

puissance de commutation à 400 V:

7.5 kW

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Degré de protection (NEMA):

autre

Coffret de Proximité Alu 25A 4 pôles IP65 Gris

Les Atouts de l'article:

Le boîtier des interrupteurs fermés à commande latérale ABB est en silumin rigide. La peinture est protégée contre les UV et le boîtier est protégé contre les jets d'eau à basse pression (IP65) et est donc conçu pour une utilisation en extérieur et en intérieur. Les entrées de câbles sont filetées et les entrées pour 2 câbles parallèles, en haut et en bas. Des œillets à membrane sont inclus (IP54). La poignée est cadenassable et conçue pour un cadenas. Le couvercle est verrouillé. L'interrupteur est conçu pour un système à 5 fils et possède une borne neutre commutable et une borne PE. Les bornes sont facilement accessibles pour une installation facile.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.