ABB - Coffret de Proximité Alu 40A 4 pôles IP65 Gris - 999015

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 40 A
couleur de l'élément d'actionnement - gris
finition de l'élément d'actionnement - levier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inter sectionneur en coffret
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7392696424165
Réf. Sonepar
00026003741
Réf. Fournisseur
999015
Marque
ABB
nombre de pôles:
4
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
40 A
couleur de l'élément d'actionnement:
gris
finition de l'élément d'actionnement:
levier
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
690 V
tension de fonctionnement normale:
690...690 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
25 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
40 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
22 kW
courant nominal de courte durée admissible Icw:
0.5 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
11 kW
puissance de commutation à 400 V:
11 kW
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
adapté à un montage intermédiaire:
Non
verrouillable:
Oui
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Le boîtier des interrupteurs fermés à commande latérale ABB est en silumin rigide. La peinture est protégée contre les UV et le boîtier est protégé contre les jets d'eau à basse pression (IP65) et est donc conçu pour une utilisation en extérieur et en intérieur. Les entrées de câbles sont filetées et ont des trous à défoncer pour 2 câbles parallèles, à la fois du haut et du bas. Des œillets à membrane sont inclus (IP54). La poignée est cadenassable et conçue pour un cadenas. Le couvercle est verrouillé. L'interrupteur est conçu pour un système à 5 fils et possède une borne neutre commutable et une borne PE. Les bornes sont facilement accessibles pour une installation facile.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



