ABB - Coffret de Proximité Inox 125A 3 pôles IP65 poignée Noire - 918330

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 3
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 125 A
couleur de l'élément d'actionnement - noir
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
INTER SECTIONNEUR EN COFFRET
Voir tous les produits de cette gammeEAN
6417019183305
Réf. Sonepar
00026003950
Réf. Fournisseur
918330
Marque
ABB
nombre de pôles:
3
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
125 A
couleur de l'élément d'actionnement:
noir
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
750 V
tension de fonctionnement normale:
750...750 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
90 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
125 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
2.5 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
45 kW
puissance de commutation à 400 V:
45 kW
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
verrouillable:
Oui
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
200 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
135 mm
Les Atouts de l'article:
Le boîtier de la série OTR est en acier inoxydable rigide, classe AISI304. L'enceinte a une porte battante, avec serrure de porte. Le couvercle est verrouillé et ne peut pas être ouvert lorsque l'interrupteur est allumé. La fonction de verrouillage peut être désactivée pour la thermographie. Convient pour une utilisation en extérieur et en intérieur. Les plaques d'extrémité sont vierges et peuvent être percées par l'installateur. Borne N et PE incluse.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



