ABB - Coffret de Proximité métallique 100A 3P IP65 poignée Noire - 918065

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 115 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

INTER SECTIONNEUR EN COFFRET

Voir tous les produits de cette série

EAN

6417019180656

Réf. Sonepar

00026003937

Réf. Fournisseur

918065

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

115 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

poignée tournante longue

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

750 V

tension de fonctionnement normale:

750...750 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

80 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

100 A

courant nominal de courte durée admissible Icw:

2.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

37 kW

puissance de commutation à 400 V:

37 kW

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

verrouillable:

Oui

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Degré de protection (NEMA):

4

largeur:

200 mm

hauteur:

300 mm

profondeur:

135 mm

Coffret de Proximité métallique 100A 3P IP65 poignée Noire

Les Atouts de l'article:

Le boîtier de la série OTL est en acier rigide revêtu d'aluminium-zinc avec revêtement en poudre polyester. L'enceinte a une porte battante, avec serrure de porte. Le couvercle est verrouillé et ne peut pas être ouvert lorsque l'interrupteur est allumé. La fonction de verrouillage peut être désactivée pour la thermographie. Convient pour une utilisation en extérieur en ce qui concerne l'exposition à la lumière ultraviolette, l'exposition à l'eau et l'immersion conformément à UL746C. Entrées de câbles à percer. Borne neutre et PE incluse.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.