ABB - Coffret de Proximité métallique 100A 4P IP65 poignée R/J - 918073


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu) - 115 A
couleur de l'élément d'actionnement - rouge
finition de l'élément d'actionnement - poignée tournante longue
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
INTER SECTIONNEUR EN COFFRET
Voir tous les produits de cette sérieEAN
6417019180731
Réf. Sonepar
00026003940
Réf. Fournisseur
918073
Réf. Commerciale
ABB
nombre de pôles:
4
type de construction de l'appareil:
appareil complet installé dans un boîtier
courant permanent nominal (Iu):
115 A
couleur de l'élément d'actionnement:
rouge
finition de l'élément d'actionnement:
poignée tournante longue
finition interrupteur général:
Oui
finition interrupteur de maintenance/réparation:
Non
finition interrupteur de sécurité:
Non
finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:
Non
finition de l'inverseur:
Non
nombre d'interrupteurs:
1
tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:
750 V
tension de fonctionnement normale:
750...750 V
courant permanent nominal, AC-23, 400 V:
80 A
courant permanent nominal, AC-21, 400 V:
100 A
courant nominal de courte durée admissible Icw:
2.5 kA
puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:
37 kW
puissance de commutation à 400 V:
37 kW
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
0
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
commande motorisée en option:
Non
commande motorisée intégrée:
Non
déclencheur voltmétrique en option:
Non
convient pour montage au sol:
Non
adapté à une fixation frontale à 4 trous:
Oui
adapté à une fixation frontale centrale:
Non
adapté à un montage en distributeur:
Non
verrouillable:
Non
classe de protection (IP), face avant:
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
largeur:
200 mm
hauteur:
300 mm
profondeur:
135 mm
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.