ABB - Coffret de Sécurité EMC 16A 3 pôles IP65 poignée Noire - 919965

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - appareil complet installé dans un boîtier

  • courant permanent nominal (Iu) - 40 A

  • couleur de l'élément d'actionnement - noir

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

INTER SECTIONNEUR EN COFFRET

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

6417019199658

Réf. Sonepar

00026003985

Réf. Fournisseur

919965

Marque

ABB

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

appareil complet installé dans un boîtier

courant permanent nominal (Iu):

40 A

couleur de l'élément d'actionnement:

noir

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

finition interrupteur général:

Oui

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Oui

finition interrupteur de sécurité:

Oui

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

750 V

tension de fonctionnement normale:

750...750 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

16 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

32 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

7.5 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.5 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

7.5 kW

puissance de commutation à 400 V:

7.5 kW

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Non

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP65

Degré de protection (NEMA):

4

largeur:

130 mm

hauteur:

150 mm

profondeur:

85 mm

Coffret de Sécurité EMC 16A 3 pôles IP65 poignée Noire

Les Atouts de l'article:

Le boîtier de la série OTE utilise un boîtier en polycarbonate renforcé de verre rigideLe boîtier est protégé contre les UV, protégé contre les jets d'eau à basse pression (IP65), et donc conçu pour une utilisation en extérieur et en intérieurLes entrées de câbles sont filetées et ont des trous pour 2 câbles parallèles et un câble de commande, à la fois du haut et du basLa poignée est cadenassable et conçue pour trois cadenasLe verrouillage peut être contourné, pour la thermographie, etcL'interrupteur est conçu pour un système à 5 fils et possède une borne neutre fixe et une borne PELa protection CEM est utilisée par une plaque métallique en bas, reliée au blindage du câble avec des pinces, incluses dans la livraisonAucun presse-étoupe CEM nécessaire.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.