Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - Coffret Départ Moteur IP65 0.55?0.75kW-230VAC avec MS116 - 220625

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Coffret Départ Moteur IP65 0.55?0.75kW-230VAC avec MS116

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Coffret départ moteur DXAF

Voir tous les produits de cette série

EAN

3471522206251

Réf. Sonepar

00026001464

Réf. Fournisseur

220625

Réf. Commerciale

ABB

Coffret Départ Moteur IP65 0.55…0.75kW-230VAC avec MS116

Les Atouts de la gamme:

Les coffrets démarrage direct DRAF/DXAF permettent de réaliser simplement la commande et la protection thermique moteurs électriques.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.