ABB - Coffret Encastré UK600 4 rangées sans porte - D731377


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- mode de pose - encastré 
- nombre de rangées - 4 
- largeur en nombre de modules - 12 
- matériau du boîtier/corps - plastique 
- couleur - blanc 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
Coffret EncastréUK600
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4011617313779
Réf. Sonepar
00026731377
Réf. Fournisseur
D731377
Marque
ABB
mode de pose:
encastré
nombre de rangées:
4
largeur en nombre de modules:
12
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP30
hauteur:
722 mm
largeur:
362 mm
profondeur:
97 mm
type de couverture:
optionnel
finition du couvercle:
fermé
profondeur d'encastrement:
75 mm
hauteur d'encastrement:
605 mm
largeur d'encastrement:
280 mm
profondeur intérieure:
75 mm
borne de mise à la terre:
Oui
borne à conducteur neutre:
Oui
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
Les Atouts de l'article:
Coffret encastré 12 (extensible à 14) modules de large – 1 à 5 rangées – Série UK600 – IP30 - Couleur blanche RAL 9016 – conforme aux normes DIN EN 60670624, DIN 43871, DIN 18015, pour réaliser des tableaux électriques de distribution encastré pour les logements résidentiels – résistant aux chocs (IK07) – Le coffret est en matière plastique résistant à la torsion, incassable, difficilement inflammable, faiblement halogénée, équipé d’un cadre support rail DIN amovible, de serre-câbles, de passe-câbles amovibles, de bracelets guide de filerie, de crampons muraux, d’un plastron modulaire avec vis ¼ tour scellable, d’un système de repérage, de borniers Neutre/Terre « Quick » sans vis et débrochables. Le coffret peut êtrecomplété par un kit de montage pour montage apparent ou partiellement encastré et de l’accessoire UZ91P4 pour une installation sur murs creux.
Les Atouts de la gamme:
Les coffrets encastrés de la série UK600 existent en 5 tailles de 1 à 5 rangées et en 3 versions de base : en version coffret de distribution (12 à 60 modules – Jusqu’à 63A), coffret médias et coffret combiné. Le coffret combiné offre alors une zone protégée pour les équipements médias. Ils sont en matière plastique résistant à la torsion, incassable avec une tenue au fil incandescent de 850°c GWT. Les coffrets UK600 offrent plus de flexibilité de montage avec un cadre support rail DIN amovible, des borniers Neutre/Terre débrochables à raccordement « Push-in », des bracelets guide-filerie, des plaques de montage modulaires perforés (porte-appareils média en caoutchouc) pour un montage sans outil, des accessoires de juxtaposition, un passe-câbles amovibles avec serre-câbles, un panneau de brassage jusqu’à 12 connecteurs RJ45 (coffret média) et un large espace de câblage. Les nombreuses portes designs disponibles permettent d’intégrer très aisément l’UK600 dans votre concept d’aménagement.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.





