ABB - COFFRET INOX 800X800X300 - T677486


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
hauteur - 800 mm
largeur - 800 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET SR2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646774866
Réf. Sonepar
00026677486
Réf. Fournisseur
T677486
Marque
ABB
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
hauteur:
800 mm
largeur:
800 mm
profondeur:
300 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
sans
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
232 mm
profondeur intérieure:
283.5 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
1.2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
1.2 mm
couleur:
gris
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
2
possibilité de montage en saillie:
Non
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Oui
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4X
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.