ABB - COFFRET MONOBLOC TWINLINE TG206G - D710011

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - tôle en acier/plastique

  • largeur en nombre de modules - 24

  • hauteur - 950 mm

  • largeur - 550 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4011617100119

Réf. Sonepar

00026006487

Réf. Fournisseur

D710011

Marque

ABB

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

tôle en acier/plastique

largeur en nombre de modules:

24

hauteur:

950 mm

largeur:

550 mm

profondeur:

225 mm

type de couverture:

sans

finition du couvercle:

avec échancrure

indice de protection (IP):

IP55

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

courant nominal (In):

250 A

profondeur d'encastrement:

170 mm

profondeur intérieure:

222 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

1.5 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

144

nombre de rangées:

6

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

2

possibilité de montage en saillie:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

104

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

adapté à un parafoudre:

Non

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

COFFRET MONOBLOC TWINLINE TG206G

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.