ABB - Coffret Porte opaque Gemini Taille 1 400mm x 335mm x 210mm - 150201

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Coffret Porte opaque Gemini Taille 1 400mm x 335mm x 210mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de protection

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 250 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8000126219784

Réf. Sonepar

00026621978

Réf. Fournisseur

150201

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

porte de protection

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

250 mm

hauteur:

300 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

180 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4X

Coffret Porte opaque Gemini Taille 1 400mm x 335mm x 210mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.