ABB - Coffret Porte opaque Gemini Taille 5 855mm x 590mm x 360mm - 150205

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Coffret Porte opaque Gemini Taille 5 855mm x 590mm x 360mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de protection

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP66

  • largeur - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8000126219906

Réf. Sonepar

00026621990

Réf. Fournisseur

150205

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

porte de protection

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP66

largeur:

500 mm

hauteur:

750 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

330 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

Degré de protection (NEMA):

4X

Coffret Porte opaque Gemini Taille 5 855mm x 590mm x 360mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.