ABB - Coffret porte pleine SR2 SRN3315K - 675317

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • matériau du boîtier/corps - acier

  • hauteur - 300 mm

  • largeur - 300 mm

  • profondeur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646753175

Réf. Sonepar

00026675317

Réf. Fournisseur

675317

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

saillie

matériau du boîtier/corps:

acier

hauteur:

300 mm

largeur:

300 mm

profondeur:

150 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

sans

indice de protection (IP):

IP65

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Non

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

82 mm

profondeur intérieure:

133.5 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

1.2 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

1.2 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

2

possibilité de montage en saillie:

Non

traitement de la surface:

revêtement par poudre

avec cadre/support de montage:

Oui

convient pour utilisation à l’extérieur:

Non

Degré de protection (NEMA):

3R

classe de protection:

I

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

Coffret porte pleine SR2 SRN3315K

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.