ABB - Coffret Porte Transp. Gemini Taille 6 1005mm x 840mm x 560mm - 150216


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de protection
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP66
largeur - 750 mm
Emballage et conditions
5 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8000126220117
Réf. Sonepar
00026622011
Réf. Fournisseur
150216
Marque
ABB
modèle:
porte de protection
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP66
largeur:
750 mm
hauteur:
900 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
330 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Degré de protection (NEMA):
4X
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.