ABB - Coffret Saillie Mistral 41W 650° Porte transparente-2X18M - F711956

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 2

  • largeur en nombre de modules - 36

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 2 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8712507119568

Réf. Sonepar

00026711956

Réf. Fournisseur

F711956

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

2

largeur en nombre de modules:

36

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Oui

indice de protection (IP):

IP41

hauteur:

382 mm

largeur:

382 mm

profondeur:

120 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

fermé

profondeur d'encastrement:

120 mm

hauteur d'encastrement:

313 mm

largeur d'encastrement:

323 mm

profondeur intérieure:

74 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Oui

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

type de porte:

simple

Coffret de distribution avec porte transparente à équiper -montage en Saillie -Thermoplastique -de couleur blanche (RAL 9016) -indice de protection IP41/IK08 - 2 rangées, 2x18 modules - L387xH387xP119 mm- Tenue au feu 650°c GWT- In max 63A.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.