ABB - Coffret Saillie Mistral 41W 650°- sans Porte-1X4M - F712018

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 4

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 24 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8712507120182

Réf. Sonepar

00026712018

Réf. Fournisseur

F712018

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

1

largeur en nombre de modules:

4

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP41

hauteur:

210 mm

largeur:

100 mm

profondeur:

93 mm

type de couverture:

sans

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

93 mm

hauteur d'encastrement:

180 mm

largeur d'encastrement:

71 mm

profondeur intérieure:

66 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

Coffret de distribution sans porte à équiper - montage en Saillie - Thermoplastique - de couleur blanche (RAL 9016) - indice de protection IP41/IK08 - 1 rangée, 4 modules - L100xH223xP96 mm- Tenue au feu 650°c GWT- In max 63A.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.