ABB - Coffret Saillie Mistral 41W 650° sans Porte-2X12M - F711942


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 2
largeur en nombre de modules - 24
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - blanc
Emballage et conditions
2 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET MISTRAL41W
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8712507119421
Réf. Sonepar
00026711942
Réf. Fournisseur
F711942
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
saillie
nombre de rangées:
2
largeur en nombre de modules:
24
matériau du boîtier/corps:
plastique
couleur:
blanc
couvercle/porte transparent(e):
Non
indice de protection (IP):
IP41
hauteur:
119 mm
largeur:
297 mm
profondeur:
387 mm
type de couverture:
sans
finition du couvercle:
avec échancrure
profondeur d'encastrement:
120 mm
hauteur d'encastrement:
313 mm
largeur d'encastrement:
234 mm
profondeur intérieure:
74 mm
borne de mise à la terre:
Non
borne à conducteur neutre:
Non
rail DIN:
Oui
avec cadre/support de montage:
Non
possibilité de montage en saillie:
Oui
finition CEM:
Non
numéro RAL:
9016
avec serrure:
Non
type de fermeture:
autre
porte pour transmission du signal:
Non
résistant aux UV:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.