ABB - Coffret Saillie Mistral 41W 650° sans Porte-4X12M - F711948

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Coffret Saillie Mistral 41W 650° sans Porte-4X12M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 4

  • largeur en nombre de modules - 48

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - blanc

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8712507119483

Réf. Sonepar

00026711948

Réf. Fournisseur

F711948

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

saillie

nombre de rangées:

4

largeur en nombre de modules:

48

matériau du boîtier/corps:

plastique

couleur:

blanc

couvercle/porte transparent(e):

Non

indice de protection (IP):

IP41

hauteur:

656 mm

largeur:

292 mm

profondeur:

120 mm

type de couverture:

sans

finition du couvercle:

avec échancrure

profondeur d'encastrement:

120 mm

hauteur d'encastrement:

582 mm

largeur d'encastrement:

234 mm

profondeur intérieure:

74 mm

borne de mise à la terre:

Non

borne à conducteur neutre:

Non

rail DIN:

Oui

avec cadre/support de montage:

Non

possibilité de montage en saillie:

Oui

finition CEM:

Non

numéro RAL:

9016

avec serrure:

Non

type de fermeture:

autre

porte pour transmission du signal:

Non

résistant aux UV:

Non

Coffret de distribution sans porte à équiper - montage en Saillie - Thermoplastique - de couleur blanche (RAL 9016) - indice de protection IP41/IK08 - 3 rangée, 4x12 modules - L297xH659xP119 mm- Tenue au feu 650°c GWT- In max 63A.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.