ABB - COFRET INOX PTETR.600X400X200 - T677498


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable
hauteur - 600 mm
largeur - 400 mm
profondeur - 200 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET SR2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646774989
Réf. Sonepar
00026677498
Réf. Fournisseur
T677498
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
saillie
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable
hauteur:
600 mm
largeur:
400 mm
profondeur:
200 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
sans
indice de protection (IP):
IP66
type de porte:
unique
couvercle/porte transparent(e):
Oui
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
132 mm
profondeur intérieure:
183.5 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
1.2 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
1.2 mm
couleur:
autre
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
2
possibilité de montage en saillie:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
Degré de protection (NEMA):
4X
classe de protection:
I
indice de protection contre les chocs (IK):
IK09
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.