ABB - Commande 2 Poussoirs - 590100


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 2
traitement de la surface - non traité
couleur - autre
système de bus KNX - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395157824
Réf. Sonepar
00026003531
Réf. Fournisseur
590100
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
2
traitement de la surface:
non traité
couleur:
autre
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
avec affichage LED:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
brillant
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Pour produits i-bus® KNX d’ABB - Les fonctions KNX sont appelées via un concept de commande par couleurs novateur (jaune = éclairage, bleu = ombrage, orange = thermostat d’ambiance, magenta = scénario et blanc = neutre/pas de fonction attribuée) ou les voyants classiques rouge/vert. Le symbole associé peut être remplacé par ceux de l’éclairage, des volets, du thermostat d’ambiance, du scénario et du ventilo-convecteur. Fonctions poussoir : commutation, variation, commande des volets, envoi de valeurs, scénarios, etc. 10 voies logiques incluses (modules de scénarios/séquences d’éclairage, portes logiques, etc.).
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.