ABB - Commande 4 Poussoirs - 590101


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 4
traitement de la surface - non traité
couleur - autre
système de bus KNX - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4011395157855
Réf. Sonepar
00026003532
Réf. Fournisseur
590101
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
4
traitement de la surface:
non traité
couleur:
autre
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
avec protection contre le vol/démontage:
Oui
couplage au bus inclus:
Non
avec affichage LED:
Non
avec champ d'inscription:
Oui
avec affichage:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
brillant
transparent:
Non
avec thermostat d'ambiance:
Non
avec capteur infrarouge:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Pour ABB i-bus® KNX Prise en charge des fonctions KNX grâce à un concept de couleur innovant (jaune = éclairage, bleu = aveugle, orange = RTC, magenta = scène et blanc = neutre / aucune fonction attribuée) ou éclairage standard rouge / vert. Le symbole d'accompagnement peut être remplacé par les symboles d'éclairage, de stores, de thermostat d'ambiance, de szene et de FanCoil. Fonction interrupteur poussoir: commutation / variation / store / envoi de valeurs / scènes etc. Incl. 10 voies logiques (actionneur de scène lumineuse, actionneur de séquence, portes logiques, etc.).
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.