ABB - Commande 6 Poussoirs - 590102


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
nombre de points d'actionnement - 3
traitement de la surface - non traité
couleur - autre
système de bus KNX - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4011395157886
Réf. Sonepar
00026003533
Réf. Fournisseur
590102
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
encastré
nombre de points d'actionnement:
3
traitement de la surface:
non traité
couleur:
autre
système de bus KNX:
Oui
système de bus KNX-radio:
Non
système de bus radio:
Non
système de bus LON:
Non
système de bus Powernet:
Non
autres systèmes de bus:
sans
avec protection contre le vol/démontage:
Non
couplage au bus inclus:
Non
avec affichage LED:
Non
avec champ d'inscription:
Non
matériau:
plastique
qualité du matériau:
thermoplastique
finition de la surface:
brillant
indice de protection (IP):
IP20
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.