ABB - Commande 6 Poussoirs+Ir - 590103

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Commande 6 Poussoirs+Ir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - encastré

  • nombre de points d'actionnement - 3

  • traitement de la surface - non traité

  • couleur - autre

  • système de bus KNX - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395157923

Réf. Sonepar

00026003534

Réf. Fournisseur

590103

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

encastré

nombre de points d'actionnement:

3

traitement de la surface:

non traité

couleur:

autre

système de bus KNX:

Oui

système de bus KNX-radio:

Non

système de bus radio:

Non

système de bus LON:

Non

système de bus Powernet:

Non

autres systèmes de bus:

sans

avec protection contre le vol/démontage:

Non

couplage au bus inclus:

Non

avec affichage LED:

Non

avec champ d'inscription:

Non

matériau:

plastique

qualité du matériau:

thermoplastique

finition de la surface:

brillant

indice de protection (IP):

IP20

Commande 6 Poussoirs+Ir

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.