fin de vie

ABB - Commande Autorearmable (F2C-Arh) pour F200 - 459806

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Commande Autorearmable (F2C-Arh) pour F200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • montage d'appareils - disjoncteur différentiel

  • largeur en nombre de modules - 53

  • tension assignée (Ue) - 12 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8012542732433

Réf. Sonepar

00026295203

Réf. Fournisseur

459806

Marque

ABB

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

montage d'appareils:

disjoncteur différentiel

largeur en nombre de modules:

53

tension assignée (Ue):

12 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

courant de commutation assigné:

3 A

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

adapté à l'intensité de courant max. de l'unité de contact principale:

100 A

fonction:

unité de surveillance avec réenclenchement automatique

type de tension:

AC

Commande Autorearmable (F2C-Arh) pour F200

Les Atouts de l'article:

Le dispositif F2C-ARH permet le réenclenchement automatique du RCD auquel il est associé en cas de déclenchement intempestif, uniquement après avoir vérifié qu'il n'y a pas de défauts effectifs dans le système protégé par le RCCB. Il convient aux RCD de la série F200, 2 pôles avec une sensibilité de 30 mA.

Les Atouts de la gamme:

Commande Motorisée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.