ABB - Commande de réenclenchement auto. F3C-AR - 110 à 240 V AC -av. Tempo - pour F200 - L253965

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
montage d'appareils - contacteurs/relais
largeur en nombre de modules - 1
tension assignée (Ue) - 240 V
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0
avec autotest avec fonction courant de défaut - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8012542539650
Réf. Sonepar
00026006764
Réf. Fournisseur
L253965
Marque
ABB
montage d'appareils:
contacteurs/relais
largeur en nombre de modules:
1
tension assignée (Ue):
240 V
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
avec autotest avec fonction courant de défaut:
Non
fonction:
unité de surveillance avec réenclenchement automatique
type de tension:
AC/DC
Les Atouts de la gamme:
Commande Motorisée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




