ABB - Commande Motorisée S3C - 110 à 240 V AC - 1 module - pour S200/F200/DS201/SD200 - L253935

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • montage d'appareils - contacteurs/relais

  • largeur en nombre de modules - 1

  • nombre d'interrupteurs de signal d'erreur - 0

  • tension assignée (Ue) - 240 V

  • avec autotest avec fonction courant de défaut - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012542539353

Réf. Sonepar

00026006761

Réf. Fournisseur

L253935

Réf. Commerciale

ABB

montage d'appareils:

contacteurs/relais

largeur en nombre de modules:

1

nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:

0

tension assignée (Ue):

240 V

avec autotest avec fonction courant de défaut:

Non

fonction:

unité de commande

type de tension:

AC/DC

Commande Motorisée S3C - 110 à 240 V AC - 1 module - pour S200/F200/DS201/SD200

Les Atouts de la gamme:

Commande Motorisée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.