ABB - Commutateur de Groupe 2O/F 16A avec Positions I-0-Ii 250V AC - 703030

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction de commutation - autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Inter. Modulaire E200-SD200
Voir tous les produits de cette gammeEAN
7612270938742
Réf. Sonepar
00026093874
Réf. Fournisseur
703030
Marque
ABB
fonction de commutation:
autre
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
nombre de pôles:
2
type de tension:
AC
tension assignée (Ue):
250 V
tension assignée min.:
250 V
pouvoir de coupure nominal:
3 kA
résistance de court-circuit (Icw):
3 kA
avec voyant indicateur:
Non
couleur de la calotte:
gris
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
68 mm
indice de protection (IP):
IP20
impression/marquage:
sans
Les Atouts de l'article:
Commutateurs de groupe (I-0-II) selon DIN EN 60669-1, VDE 0632 Partie 1, Courants nominaux: 16/25 A, 250 VACPDC, Contacts: 1 CO / 2 CO, Largeur du module: 0,5 / 1
Les Atouts de la gamme:
Inter. Modulaire E200-SD200
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.



