ABB - Compteur A41 Monophase Mesure Directe 80A Steel Mid - 831111


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 80 A
modèle - mesure directe
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif - tarif simple
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7392696705547
Réf. Sonepar
00026670506
Réf. Fournisseur
831111
Réf. Commerciale
ABB
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
80 A
modèle:
mesure directe
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif:
tarif simple
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
80 A
tension nominale (Un) N-L:
57.7...288 V
tension nominale (Un) L-L:
80...575 V
fréquence:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
0.807 W
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat
commande tarifaire:
interne/externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1...999999 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
70 mm
profondeur:
65 mm
hauteur:
26.5 mm
type d'interface:
autre
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.