ABB - Compteur A42 Monophase Modbus Mesure InDirecte 6A Platin Mid - 831225

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - multitarif
tension nominale (Un) N-L - 57.7...288 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7392696705196
Réf. Sonepar
00026670517
Réf. Fournisseur
831225
Marque
ABB
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
multitarif
tension nominale (Un) N-L:
57.7...288 V
type d'interface:
M-Bus
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
6 A
tension nominale (Un) L-L:
100...500 V
fréquence:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
0.801 W
classe de précision:
C
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
interne/externe
mesure de la courbe de charge:
Oui
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
5000...5000 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
70 mm
profondeur:
65 mm
hauteur:
26.5 mm
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Compteur sur rail DIN avancé avec un grand écran rétroéclairé orienté pixel facile à lire. Le compteur est destiné à être utilisé dans l'industrie, les bâtiments commerciaux, etc. Le compteur peut être utilisé dans des systèmes à 3 ou 4 fils avec une large plage de tension. Le compteur a plusieurs valeurs d'instrumentation, 25 alarmes possibles et des journaux d'événements. Transformateur triphasé connecté pour l'énergie active et réactive. Importation et exportation d'énergie dans différents registres et un total. Registre réinitialisable pour les valeurs intermédiaires. Horloge interne pour le changement de tarif, la demande minimale et maximale, les valeurs précédentes et le journal des événements avec horodatage. Profil de charge à 8 canaux Quatre entrées ou sorties programmables. Jusqu'à la 16e harmonique pour les impulsions ou l'alarme, etc. Communication M-Bus. Classe de précision 0,5 (ou C pour les compteurs MID). Les compteurs sont homologués CEI + homologués MID et vérifiés.Version pour une utilisation en application 690 V.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


