ABB - Compteur A42 Monophase Modbus Mesure InDirecte 6A Silver Mid - 831223

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - monophasé
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - multitarif
tension nominale (Un) N-L - 57.7...288 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7392696705127
Réf. Sonepar
00026670511
Réf. Fournisseur
831223
Marque
ABB
type de pôle:
monophasé
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
multitarif
tension nominale (Un) N-L:
57.7...288 V
type d'interface:
autre
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
6 A
tension nominale (Un) L-L:
100...500 V
fréquence:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
0.801 W
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1...999999 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
70 mm
profondeur:
65 mm
hauteur:
26.5 mm
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


