ABB - Compteur A43 Triphase Mbus Mesure Directe 80A Platinum Mid - 831335

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Compteur A43 Triphase Mbus Mesure Directe 80A Platinum Mid

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 80 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - multitarif

  • tension nominale (Un) N-L - 57.7...288 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7392696705325

Réf. Sonepar

00026670532

Réf. Fournisseur

831335

Marque

ABB

type de pôle:

quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

80 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

multitarif

tension nominale (Un) N-L:

57.7...288 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

80 A

tension nominale (Un) L-L:

100...500 V

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

0.807 W

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

interne/externe

mesure de la courbe de charge:

Oui

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1000...1000 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

7

largeur:

123 mm

profondeur:

65 mm

hauteur:

26.5 mm

type d'interface:

M-Bus

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Compteur B43 triphasé Mesure Directe 80A - afficheur LCD - Certification MID

Les Atouts de l'article:

Compteur sur rail DIN avancé avec un grand écran rétroéclairé orienté pixel facile à lire. Le compteur est destiné à être utilisé dans l'industrie, les bâtiments commerciaux, etc. Le compteur peut être utilisé dans des systèmes à 3 ou 4 fils avec une large plage de tension. Le compteur a plusieurs valeurs d'instrumentation, 25 alarmes possibles et des journaux d'événements. Connexion directe triphasée pour énergie active et réactive. Importation et exportation d'énergie dans différents registres et un total. Registre réinitialisable pour les valeurs intermédiaires. Horloge interne pour le changement de tarif, la demande minimale et maximale, les valeurs précédentes et le journal des événements avec horodatage. Profil de charge à 8 canaux Quatre entrées ou sorties programmables. Jusqu'à la 16e harmonique pour les impulsions ou l'alarme, etc. Communication M-Bus. Classe de précision 1.0 (ou B pour les compteurs MID). Les compteurs sont homologués CEI + homologués MID et vérifiés.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.