ABB - Compteur A43 Triphase Modbus Mesure Directe 80A Steel Mid - 831321

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 80 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • tension nominale (Un) N-L - 57.7...288 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

7392696002448

Réf. Sonepar

00026600244

Réf. Fournisseur

831321

Réf. Commerciale

ABB

type de pôle:

quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

80 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

tension nominale (Un) N-L:

57.7...288 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

80 A

tension nominale (Un) L-L:

100...500 V

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

0.807 W

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat

commande tarifaire:

interne

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1...999999 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

7

largeur:

123 mm

profondeur:

65 mm

hauteur:

26.5 mm

type d'interface:

autre

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Compteur B43 triphasé Mesure Directe 80A - afficheur LCD - Certification MID

Les Atouts de l'article:

Compteur sur rail DIN avancé avec un grand écran rétroéclairé orienté pixel facile à lire. Le compteur est destiné à être utilisé dans l'industrie, les bâtiments commerciaux, etc. Le compteur peut être utilisé dans des systèmes à 3 ou 4 fils avec une large plage de tension. Le compteur a plusieurs valeurs d'instrumentation, 25 alarmes possibles et des journaux d'événements. Connexion directe triphasée pour énergie active. Une sortie pour impulsions ou alarme, etc. Communication RS-485 via Modbus RTU ou bus EQ. Classe de précision 1.0 (ou B pour les compteurs MID). Les compteurs sont homologués CEI + homologués MID et vérifiés.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.