ABB - Compteur A44 Triphase Mesure InDirecte 6A Bronze Mid - 831412

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
type de tarif - tarif simple
tension nominale (Un) N-L - 57.7...288 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
7392696000130
Réf. Sonepar
00026600013
Réf. Fournisseur
831412
Marque
ABB
type de pôle:
trois conducteurs/quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
type de tarif:
tarif simple
tension nominale (Un) N-L:
57.7...288 V
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
6 A
tension nominale (Un) L-L:
100...500 V
fréquence:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
0.801 W
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
commande tarifaire:
interne/externe
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1...999999 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
7
largeur:
123 mm
profondeur:
65 mm
hauteur:
26.5 mm
type d'interface:
autre
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Compteur sur rail DIN avancé avec un grand écran rétroéclairé orienté pixel facile à lire. Le compteur est destiné à être utilisé dans l'industrie, les bâtiments commerciaux, etc. Le compteur peut être utilisé dans des systèmes à 3 ou 4 fils avec une large plage de tension. Le compteur a plusieurs valeurs d'instrumentation, 25 alarmes possibles et des journaux d'événements. Transformateur triphasé connecté pour l'énergie active et réactive. Importation et exportation d'énergie dans différents registres et un total. Une sortie pour impulsions ou alarme, etc. Classe de précision 1.0 (ou B pour les compteurs MID). Les compteurs sont homologués CEI + homologués MID et vérifiés.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


