fin de vie

ABB - Compteur B21 Monophase Modbus Mesure Directe 65A Steel Mid - 832121

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Compteur B21 Monophase Modbus Mesure Directe 65A Steel Mid

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - monophasé

  • courant maximal (Imax) - 65 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - tarif simple

  • tension nominale (Un) N-L - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7392696001502

Réf. Sonepar

00026600150

Réf. Fournisseur

832121

Marque

ABB

type de pôle:

monophasé

courant maximal (Imax):

65 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

tarif simple

tension nominale (Un) N-L:

220...240 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

65 A

tension nominale (Un) L-L:

220...0 V

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

0.414 W

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active

adapté à:

achat

commande tarifaire:

interne

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1...999999 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

2

largeur:

35 mm

profondeur:

65 mm

hauteur:

26.5 mm

type d'interface:

autre

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Compteur B21 Monophase Mesure Directe 65A - afficheur LCD - sortie impulsion - tension1x240 V AC- précision Classe B - encombrement 2 modules - Certification MID - Communication modbus RTU

Les Atouts de l'article:

Compteur sur rail DIN compact et avancé avec un affichage rétroéclairé facile à lire. Le compteur est destiné à être utilisé dans les bâtiments commerciaux ou résidentiels, etc. Le compteur peut être utilisé dans des systèmes à 3 ou 4 fils. Le compteur a plusieurs valeurs d'instrumentation, 25 alarmes possibles et des journaux d'événements. Connexion directe monophasée pour énergie active. Une sortie pour impulsions ou alarme, etc. Communication RS-485 via Modbus RTU ou bus EQ. Classe de précision 1.0 (ou B pour les compteurs MID). Les compteurs sont homologués CEI + homologués MID et vérifiés.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.