ABB - Compteur B23 Triphase Mbus Mesure Directe 65A Silver Mid - 832333

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Compteur B23 Triphase Mbus Mesure Directe 65A Silver Mid

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de pôle - quatre conducteurs

  • courant maximal (Imax) - 65 A

  • modèle - mesure directe

  • type de tarif - multitarif

  • tension nominale (Un) N-L - 220...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

7392696001700

Réf. Sonepar

00026600187

Réf. Fournisseur

832333

Marque

ABB

type de pôle:

quatre conducteurs

courant maximal (Imax):

65 A

modèle:

mesure directe

type de tarif:

multitarif

tension nominale (Un) N-L:

220...240 V

homologation:

Directive relative aux instruments de mesure

type de compteur:

électronique

courant nominal (In):

65 A

tension nominale (Un) L-L:

380...415 V

fréquence:

50...60 Hz

consommation d'énergie:

0.721 W

classe de précision:

B

type d'énergie:

puissance active et puissance réactive

adapté à:

achat/livraison

commande tarifaire:

externe

mesure de la courbe de charge:

Non

blocage de retour:

Oui

étalonné:

Oui

sortie d'impulsion:

électrique

type d'impulsion:

S0

taux d'impulsion:

1...999999 Imp/kWh (kvarh)

type d'affichage:

numérique

mode de pose:

DRA (DIN-rail adapter)

largeur en nombre de modules:

4

largeur:

70 mm

profondeur:

65 mm

hauteur:

26.5 mm

type d'interface:

M-Bus

signature EDL40:

Non

avec code de blocage:

Non

nombre de positions:

7

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

Compteur B23 Triphase Mesure Directe 65A Config 3/4 fils - afficheur LCD - sortie impulsion -tension 3x240/400 V AC- précision Classe B - encombrement 4 modules - Certification MID - Communication Mbus

Les Atouts de l'article:

Compteur sur rail DIN compact et avancé avec un affichage rétroéclairé facile à lire. Le compteur est destiné à être utilisé dans les bâtiments commerciaux ou résidentiels, etc. Le compteur peut être utilisé dans des systèmes à 3 ou 4 fils. Le compteur a plusieurs valeurs d'instrumentation, 25 alarmes possibles et des journaux d'événements. Connexion directe triphasée pour énergie active et réactive. Importation et exportation d'énergie dans différents registres et un total. Registre réinitialisable pour les valeurs intermédiaires. Jusqu'à quatre tarifs. Deux sorties et entrées pour impulsions ou alarme, etc. Communication M-Bus Classe de précision 1.0 (ou B pour les compteurs MID). Les compteurs sont homologués CEI + homologués MID et vérifiés.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.