ABB - Compteur B24 Triphase Mbus Mesure InDirecte 6A Steel Mid - 832431


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif - tarif simple
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7392696001793
Réf. Sonepar
00026600193
Réf. Fournisseur
832431
Réf. Commerciale
ABB
type de pôle:
quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif:
tarif simple
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
6 A
tension nominale (Un) N-L:
230...240 V
tension nominale (Un) L-L:
380...415 V
fréquence:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
0.721 W
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active
adapté à:
achat
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1...999999 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
70 mm
profondeur:
65 mm
hauteur:
26.5 mm
type d'interface:
M-Bus
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Compteur sur rail DIN compact et avancé avec un affichage rétroéclairé facile à lire. Le compteur est destiné à être utilisé dans les bâtiments commerciaux ou résidentiels, etc. Le compteur peut être utilisé dans des systèmes à 3 ou 4 fils. Le compteur a plusieurs valeurs d'instrumentation, 25 alarmes possibles et des journaux d'événements. Transformateur triphasé connecté pour l'énergie active. Une sortie pour impulsions ou alarme, etc. Communication M-Bus. Classe de précision 1.0 (ou B pour les compteurs MID). Les compteurs sont homologués CEI + homologués MID et vérifiés.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.