ABB - Compteur B24 Triphase Modbus Mesure InDirecte 6A Bronze Mid - 832422


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de pôle - quatre conducteurs
courant maximal (Imax) - 6 A
modèle - transformateur de mesure
homologation - Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif - tarif simple
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
7392696001809
Réf. Sonepar
00026600191
Réf. Fournisseur
832422
Réf. Commerciale
ABB
type de pôle:
quatre conducteurs
courant maximal (Imax):
6 A
modèle:
transformateur de mesure
homologation:
Directive relative aux instruments de mesure
type de tarif:
tarif simple
type de compteur:
électronique
courant nominal (In):
6 A
tension nominale (Un) N-L:
230...240 V
tension nominale (Un) L-L:
380...415 V
fréquence:
50...60 Hz
consommation d'énergie:
0.721 W
classe de précision:
B
type d'énergie:
puissance active et puissance réactive
adapté à:
achat/livraison
mesure de la courbe de charge:
Non
blocage de retour:
Oui
étalonné:
Oui
sortie d'impulsion:
électrique
type d'impulsion:
S0
taux d'impulsion:
1...999999 Imp/kWh (kvarh)
type d'affichage:
numérique
mode de pose:
DRA (DIN-rail adapter)
largeur en nombre de modules:
4
largeur:
70 mm
profondeur:
65 mm
hauteur:
26.5 mm
type d'interface:
autre
signature EDL40:
Non
avec code de blocage:
Non
nombre de positions:
7
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Compteur sur rail DIN compact et avancé avec un affichage rétroéclairé facile à lire. Le compteur est destiné à être utilisé dans les bâtiments commerciaux ou résidentiels, etc. Le compteur peut être utilisé dans des systèmes à 3 ou 4 fils. Le compteur a plusieurs valeurs d'instrumentation, 25 alarmes possibles et des journaux d'événements. Transformateur triphasé connecté pour l'énergie active et réactive. Importation et exportation d'énergie dans différents registres et un total. Une sortie pour impulsions ou alarme, etc. Communication RS-485 via Modbus RTU ou bus EQ. Classe de précision 1.0 (ou B pour les compteurs MID). Les compteurs sont homologués CEI + homologués MID et vérifiés.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.