ABB - Compteur horaire Electro-Mecanique 230V AC 50Hz E233-230 - T363000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - analogique
mode de pose - rail DIN
plage de comptage - 99999 h
tension d'entrée - 230...230 V
type de tension - AC
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Compteur horaire HMT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4012233630004
Réf. Sonepar
00026363000
Réf. Fournisseur
T363000
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
analogique
mode de pose:
rail DIN
plage de comptage:
99999 h
tension d'entrée:
230...230 V
type de tension:
AC
fonction réinitialisation:
sans
indicateur de fonctionnement:
Oui
nombre de chiffres:
7
fréquence de tension d'entrée:
50...50 Hz
type d’entraînement:
synchronisé avec le secteur
précision par jour:
144 s
largeur:
17.5 mm
hauteur:
85 mm
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
64 mm
largeur de la façade:
18 mm
hauteur de la façade:
0 mm
diamètre de l'échancrure du panneau avant:
0 mm
fixation jusqu'à l'épaisseur murale max.:
0 mm
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Les compteurs horaires sont utilisés pour enregistrer les durées de fonctionnement et déterminer les temps de marche à vide et les temps d’arrêt des machines et des installations ; pour usage tertiaire ou résidentiel. Sans fonction de réinitialisation.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.